Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U38157.056.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 25PK | CG8NRA 25DK23

FABORY U38157.056.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8NRA Malli: U38157.056.0001Ristiviite: 25DK23 / 42JX09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.109 "
Pesin sisällä Dia.5 / 8 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Aluslevy OD1 15 / 32 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U38157.056.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 25 PK
€8.78 /pakkaus