Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 522N Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2AHM 31AD33

EREM 522N Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AHM Malli: 522NRistiviite: 31AD33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali0.039 "keskilanka / 0.062" kuparilanka
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 32 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.41
HS-koodi8203206030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristämätön)
    • ESD-kassakaappi (ei)
    • Langanpoistaja (ei)
    • Ei kipinöintiä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKevään paluuKärjen leveysJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppiHinta
EREM 595T lävistäjä 6-1 / 2 tuuman kokonaispituus 7/8 tuuman leuan pituus | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Semi Flush-Ei3 / 32 "Ei arvioitupunainenkastettuja€303.90
EREM 2412E eristetyt diagonaalileikkurit, 7 tuuman pituus | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Semi Flush6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€110.15
EREM 2422E -eristetyt diagonaalileikkurit 7 tuuman pituudella | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Huuhdella5 AWG / kupari, pehmeä, kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€109.94
EREM 2432E -eristetyt vinosleikkurit, 8 tuuman pituus | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Super huuhtelu4 AWG / kupari, pehmeä kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€122.30
EREM 512N Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Semi Flush0.019 kovalanka / 0.039 keskilanka / 0.062 kuparilankaKyllä1 / 4 "Ei arvioitusininenTyyny Grip€130.11
EREM 595E Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Huuhdella0.039 "keskilanka / 0.051" kuparilankaKyllä1 / 4 "1000VsininenTyyny Grip€139.53
EREM 612N Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Semi Flush0.019 "kovalanka / 0.031" keskilanka / 0.051 "kuparilankaKyllä15 / 64 "1000VsininenTyyny Grip€145.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 522N Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa
€131.92 / yksikkö