Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RW53 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 3.17 tuuman iskunpituus | AE6TFT 5UXA3

ENERPAC RW53 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 3.17 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE6TFT Malli: RW53Ristiviite: 5UXA3

Hanki se huhtikuu 25, torstai
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
€689.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä4970 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A9.73 "
Mitat B6.56 "
Mitat C6.25 "
Mitat D1.5 "
Mitat D11 1/5"-16 UN
Mitat F1"
Mitat G1 / 4 "-18
Mitat H0.75 "
Ulottuvuus J1"
Ulottuvuus K3/4 "-16 UNF
Mitat L1.18 "
Mitta T0.61 "
Koko U1"
Mitta V1/4 "-20 UNC
Koko Z0.55 "
MateriaaliTeräs
Max. Käyttöpaine10000 psi
Min. Käyttöpaine600 psi
Öljykapasiteetin lisäys2.97 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti3.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.37
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksisuuntainen liike kantavuus 4970 lb 5000 PSI:llä
    • Pitkät iskunpituudet, kompakti rakenne ja korkeapainekuormituskyky, kun tarvitaan lisävoimaa
    • Varustettu karkaistuilla satuloilla, jotka tarjoavat lisäsuojaa mäntää ja napsautusmekanismia, mikä tekee siitä yhteensopivan useiden mäntien kanssa
    • Integroitu kauluksen kiinnityskierteillä ja pohjan kiinnitysrei'illä helpottaa asennusta ja joustavaa asennusta pieniin tiloihin
    • Soveltuu auto-, ilmailu-, tuotanto-, kone- ja työskentelyyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat GUlottuvuus JMitta TKoko UMitta VHinta
ENERPAC RW101 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 0.99 tuuman iskun pituus | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
ENERPAC RW104 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 4.18 tuuman iskun pituus | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
ENERPAC RW106 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 6.11 tuuman iskun pituus | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
ENERPAC RW50 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 0.62 tuuman iskun pituus | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 neliömetriä3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
ENERPAC RW51 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 1.01 tuuman iskun pituus | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
ENERPAC RW55 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 5.17 tuuman iskunpituus | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54
ENERPAC RW102 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 2.18 tuuman iskun pituus | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€978.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RW53 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 3.17 tuuman iskunpituus
€689.19 / yksikkö