Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RW101 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 0.99 tuuman iskun pituus | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC RW101 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 0.99 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE6TEK Malli: RW101Ristiviite: 5UWZ8

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä11180 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.23 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A4.53 "
Mitat B3.54 "
Mitat C3.41 "
Mitat D2.25 "
Mitat D12 1/4"-14 UNS
Mitat F1.5 "
Mitat G1 / 4 "-18
Mitat H0.75 "
Ulottuvuus K# 10-24 UNC
Mitat L1.15 "
Mitta T0.24 "
Koko U1.56 "
Mitta V1/3 "-18 UNC
Koko Z0.49 "
MateriaaliTeräs
Max. Käyttöpaine10000 psi
Min. Käyttöpaine600 psi
Öljykapasiteetin lisäys2.23 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.99 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään lineaarisissa sovelluksissa, joissa vaaditaan paineistettua nestettä nostaakseen tai pulttaamiseen
    • Korkeapaineinen rakenne mahdollistaa käytön, kun tarvitaan lisävoimaa, ja kompakti muotoilu ja pitkä iskunpituus tekevät siitä ihanteellisen ahtaissa tiloissa ja hitsaussovelluksissa
    • Kauluksen kiinnityskierteet ja jalustan kiinnitysreiät joustavia asennusvaihtoehtoja varten
    • Varustettu napsautettavilla satuloilla, jotka voidaan helposti irrottaa, jotta ne voidaan mukauttaa erilaisiin mäntälaitteisiin
    • Kromattu mäntä pronssisilla ylä- ja alalaakerilla takaavat pitkän sylinterin käyttöiän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat GUlottuvuus JMitta TKoko UMitta VHinta
ENERPAC RW104 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 4.18 tuuman iskun pituus | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
ENERPAC RW106 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 6.11 tuuman iskun pituus | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
ENERPAC RW50 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 0.62 tuuman iskun pituus | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 neliömetriä3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
ENERPAC RW51 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 1.01 tuuman iskun pituus | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
ENERPAC RW53 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 3.17 tuuman iskunpituus | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
ENERPAC RW55 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 5.17 tuuman iskunpituus | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54
ENERPAC RW102 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 2.18 tuuman iskun pituus | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€978.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RW101 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 0.99 tuuman iskunpituus
€774.07 / yksikkö