ELOBAU 117614E1 Turva-anturi, Sisäänrakennettu rele

Tuote: CL7MVZ Malli: 117614E1
€535.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Aktivointitaajuus18000 / 1 h
ToimintatyyppiEtusivu
KaapelimateriaaliTPE
Virrankulutus100 mA
Sulakkeen ohjauslähtö3A
Sulakkeen käyttövirta0.5A
Sulakkeen turvalähtö3A
Kotelon väriHopea
Asumisen suunnitteluSuorakulmainen
KoteloPBT
LED-näyttöYksivärinen
Max. Käyttöjaksot 0.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma)1000000
Max. Käyttöjaksot 2.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma)230000
Maks. Toimintanopeus0.1 m / min.
Max. Käyttöjännite253V AC
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.01A
Min. Kytkentävirta turvalähdössä0.1A
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.12W
Min. Kytkentävirta turvalähdössä0.5W
Min. Kytkentäjännite ohjauslähdössä12V AC / DC
Min. Kytkentäjännite turvalähdössä5V DC-
ylijänniteLuokka III
Saastumisaste2
Tehon kulutus23VA
SuojausluokkaLuokka III
Valmiusviive350 ms
Koko120 mm x 40 mm x 40 mm
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi voida asentaa upotettunaAktivointitaajuusToimintatyyppiYhteyden kokoLiittimen kokoConnector TypeYhteydenottolomakeJatkuva iskunkestoHinta
ELOBAU 171V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, M12 koko | CL7MND 171V62AYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€134.32
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270A0D Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/NC, Sisäänrakennettu liitin, M8 Koko | CL7MNX 114270A0D--Etusivu-M8 x 14 PinEI / NC-€133.31
Tarjouspyyntö
ELOBAU 171V62VY Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/EI, Sisäänrakennettu liitin, M12 Koko | CL7MPA 171V62VYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€334.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270-5 turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC 5m kaapeli | CL7MPC 114270-5--Etusivu---EI / NC-€159.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153V62-10 turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, 10 m kaapeli | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
Tarjouspyyntö
ELOBAU 165270-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7 MPH 165270-5--------€145.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 120272-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7MPJ 120272-5--Etusivu---EI / NC-€151.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 117614E1 Turva-anturi, Sisäänrakennettu rele
€535.04 / yksikkö