erä | Tunnistin |
Aktivointitaajuus | 18000 / 1 h |
Toimintatyyppi | Etusivu |
Ilmanpaine | 860 - 1060 hPa |
Taattu sammutusetäisyys | 21 mm |
Taattu kytkentäetäisyys | 3 mm |
Kaapelin väri | Hopeanharmaa |
Kaapelin pituus | 1 m |
Kaapelimateriaali | TPE |
Jatkuva iskunkesto | 10 g / 16 ms |
Virrankulutus | 60 mA |
Pilaantumisaste | 2 |
Delta Tmax | 0.5 astetta C/min. |
Free Zone | 25 mm |
Sulakkeen ohjauslähtö | 3A |
Sulakkeen käyttövirta | 0.5A |
Sulakkeen turvalähtö | 3A |
Kotelon väri | Hopea |
Asumisen suunnittelu | Suorakulmainen |
Kotelo | PBT |
IP-luokitus | IP67 |
LED-näyttö | Yksivärinen |
Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus | 55 astetta C |
Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva | 55 astetta C |
Max. Käyttöjaksot 0.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma) | 1000000 |
Max. Käyttöjaksot 2.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma) | 230000 |
Maks. Toimintanopeus | 0.1 m / min. |
Maks. Käyttölämpötila | 55 astetta C |
Max. Käyttöjännite | 26.4V DC- |
Max. Varastointilämpötila | 55 astetta C |
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 3A |
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 90W |
Max. Kytkentävirta turvalähdössä | 90W |
Max. Kytkentäjännite ohjauslähdössä | 250V AC / 30V DC |
Max. Kytkentäjännite turvalähdössä | 250V AC / 30V DC |
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen | -25 astetta C |
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus | -25 astetta C |
Min. Käyttölämpötila | -25 astetta C |
Min. Käyttöjännite | 21.6V AC / DC |
Min. Varastointilämpötila | -25 astetta C |
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 0.01A, 3A |
Min. Kytkentävirta turvalähdössä | 0.1A |
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä | 0.12W |
Min. Kytkentävirta turvalähdössä | 0.5W |
Min. Kytkentäjännite ohjauslähdössä | 12V AC / DC |
Min. Kytkentäjännite turvalähdössä | 5V DC- |
Minimi asennusetäisyys (kahden anturin välillä) | 50 mm |
Pienin kytkentäetäisyys | 0.5 mm |
Asennustyyppi | Ruuvi |
Releohjauslähdön määrä | 1 |
Releen turvalähdön määrä | 1 |
Lukumäärä Strands | 5 |
ylijännite | Luokka III |
Tehon kulutus | 1.5W |
Suojausluokka | Luokka III |
Valmiusviive | 350 ms |
Ilman suhteellinen kosteus | 5 % - 85 % |
Iskunkestävyys | 30 g / 11 ms |
Koko | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
Vaihtoperiaate | Magneettinen |
Elektroniikka | Ruoko |
Hyödyntöluokka | 15-AC/-13-DC |
Tärinänkestävyys | 10 Hz - 55 Hz |
Johdon poikkileikkaus | 0.75 neliömetriä mm |