ELOBAU 171261-3 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI/EI, 3 m kaapeli

Tuote: CL7MWC Malli: 171261-3
€137.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
ToimintatyyppiEtusivu
Taattu sammutusetäisyys14 mm
Taattu kytkentäetäisyys4 mm
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliPVC
YhteydenottolomakeEI EI EI
Kotelon väriMusta
Asumisen suunnitteluKuutiomainen
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
LED-näyttöEi
Maks. Käyttölämpötila75 astetta C
Maks. Kytkentävirta0.1A
Max. Kytkentävirta3W
Max. Kytkentäjännite28.8V DC-
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Vaihtoetäisyys0.5 mm
Min. Kytkentäjännite19.2V DC-
Lähetysaika vuosissa20 v.
AsennustyyppiKiinnitysmutteri
Lukumäärä Strands4
Sarjan vastus22 ohmia
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko
Kierteen kokoM30 x 37 mm
Johdon poikkileikkaus0.25 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi voida asentaa upotettunaAktivointitaajuusToimintatyyppiYhteyden kokoLiittimen kokoConnector TypeYhteydenottolomakeJatkuva iskunkestoHinta
ELOBAU 171V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, M12 koko | CL7MND 171V62AYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€134.32
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270A0D Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/NC, Sisäänrakennettu liitin, M8 Koko | CL7MNX 114270A0D--Etusivu-M8 x 14 PinEI / NC-€133.31
Tarjouspyyntö
ELOBAU 171V62VY Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/EI, Sisäänrakennettu liitin, M12 Koko | CL7MPA 171V62VYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€334.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270-5 turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC 5m kaapeli | CL7MPC 114270-5--Etusivu---EI / NC-€159.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153V62-10 turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, 10 m kaapeli | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
Tarjouspyyntö
ELOBAU 165270-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7 MPH 165270-5--------€145.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 120272-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7MPJ 120272-5--Etusivu---EI / NC-€151.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 171261-3 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI/EI, 3 m kaapeli
€137.49 / yksikkö