ELOBAU 117711E1 Turva-anturi, Sisäänrakennettu rele, 1 m kaapeli

Tuote: CL7MZX Malli: 117711E1
€498.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Aktivointitaajuus18000 1 XNUMX/h
Ilmanpaine860 - 1060 hPa
Taattu sammutusetäisyys21 mm
Taattu kytkentäetäisyys3 mm
Kaapelin väriHopeanharmaa
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliTermoplastiset elastomeerit
Jatkuva iskunkesto10g/16ms
Virrankulutus60 mA
Pilaantumisaste2
Delta Tmax0.5 astetta C/min.
Free Zone25 mm
Sulakkeen ohjauslähtö3A nopea
Sulakkeen käyttövirta0.5A
Sulake Käyttövirran toimintaNopea
Sulakkeen turvalähtö3A nopea
Kotelon väriMusta
Asumisen suunnitteluSuorakulmainen
KoteloPolybutyleenitereftalaatti
IP-luokitusIP67
LED-näyttöYksivärinen
Maks. Käyttölämpötila55 astetta C
Max. Käyttöjännite26.4V DC-
Max. Varastointilämpötila55 astetta C
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä3A
Max. Virran kytkentä ohjauslähdössä90W
Max. Kytkentävirta turvalähdössä750VA
Max. Kytkentäjännite ohjauslähdössä30V DC-
Max. Kytkentäjännite turvalähdössä30V DC-
Min. Asennusetäisyys50 mm
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Käyttöjännite21.6V DC-
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.01A
Min. Kytkentävirta turvalähdössä0.1A
Min. Vaihtoetäisyys0.5 mm
Min. Virran kytkentä ohjauslähdössä0.12W
Min. Kytkentävirta turvalähdössä0.5W
Min. Kytkentäjännite ohjauslähdössä12V DC-
Min. Kytkentäjännite turvalähdössä5V DC-
AsennustyyppiRuuvi
Releohjauslähdön määrä1
Releen turvalähdön määrä1
Lukumäärä Strands5
Käyttönopeus Max.0.1 m / min.
Tehon kulutus1.5W
Valmiusviive350 ms
Ilman suhteellinen kosteus5 % - 85 %
Iskunkestävyys30g / 11ms
Koko120 mm x 40 mm x 40 mm
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko
Hyödyntöluokka15-AC/-13-DC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi voida asentaa upotettunaAktivointitaajuusToimintatyyppiYhteyden kokoLiittimen kokoConnector TypeYhteydenottolomakeJatkuva iskunkestoHinta
ELOBAU 171V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, M12 koko | CL7MND 171V62AYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€134.32
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270A0D Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/NC, Sisäänrakennettu liitin, M8 Koko | CL7MNX 114270A0D--Etusivu-M8 x 14 PinEI / NC-€133.31
Tarjouspyyntö
ELOBAU 171V62VY Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/EI, Sisäänrakennettu liitin, M12 Koko | CL7MPA 171V62VYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€334.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270-5 turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC 5m kaapeli | CL7MPC 114270-5--Etusivu---EI / NC-€159.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153V62-10 turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, 10 m kaapeli | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
Tarjouspyyntö
ELOBAU 165270-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7 MPH 165270-5--------€145.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 120272-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7MPJ 120272-5--Etusivu---EI / NC-€151.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 117711E1 Turva-anturi, Sisäänrakennettu rele, 1 m kaapeli
€498.56 / yksikkö