ELOBAU 153MSK00H1A turvatunnistin, NC/NC, Pigtail M12 koko

Tuote: CL7MQE Malli: 153MSK00H1A
€172.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
ToimintatyyppiEtusivu
Taattu sammutusetäisyys10 mm
Taattu kytkentäetäisyys4 mm
Kaapelin pituus0.15 m
KaapelimateriaaliPVC
Liittimen kokoM12 x 1
YhteydenottolomakeEI EI
Pilaantumisaste3
Kotelon väriHarmaa, musta
Asumisen suunnitteluSuorakulmainen
KoteloPBT, PC
IP-luokitusIP67
LED-näyttöEi
Maks. Käyttölämpötila80 astetta C
Maks. Kytkentävirta0.2A
Max. Kytkentävirta3W
Max. Kytkentäjännite28.8V DC-
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen-5 astetta C
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus-30 astetta C
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Vaihtoetäisyys0.5 mm
Min. Kytkentäjännite19.2V DC-
Lähetysaika vuosissa20 v.
AsennustyyppiRuuvi
Nastojen lukumäärä4
Lukumäärä Strands4
SuojausluokkaLuokka III
Sarjan vastus10 ohmia
Iskunkestävyys30g / 11ms
Koko26 mm x 36 mm x 13 mm
Kytkentätaajuus5 Hz
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko
Tärinänkestävyys10 Hz - 55 Hz
Johdon poikkileikkaus0.25 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusTaattu sammutusetäisyysTaattu kytkentäetäisyysLED-näyttöMin. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennusMin. KäyttölämpötilaLukumäärä StrandsKokoHinta
ELOBAU 153MSK00H1H Turva-anturi, NO/NC, Pigtail M12 Koko | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Yksivärinen--25 astetta C426 mm x 36 mm x 13 mm€194.04
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Turva-anturi, NO/EI, 5m kaapeli | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmEi-30 astetta C-25 astetta C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1G-3 turva-anturi, NO/NC, 3m kaapeli | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1G-5 turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1B-5 turva-anturi, 5m kaapeli, 4-johtoinen led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1A Turva-anturi, NO/EI, 1m kaapeli | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmEi-30 astetta C-25 astetta C426 mm x 36 mm x 13 mm€145.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153MSK00K1D Turva-anturi, NO/EI, 1m kaapeli | CL7MXR 153MSK00K1DIP6710 mm4 mmYksivärinen-30 astetta C-25 astetta C626 mm x 36 mm x 13 mm€177.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1A turvatunnistin, NC/NC, Pigtail M12 koko
€172.16 / yksikkö