ELOBAU 424A11A060 kulma-anturi, 60 astetta Ccw, 4 - 20 Ma

Tuote: CL7MNV Malli: 424A11A060
€245.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuEi
Kulman mittausalue60 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Nykyinen piirretty18 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Max. Kuormankestävyys250 ohmia
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali20 mA
Max. Akselin kuormitus100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen101A
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali4 mA
Lähtömäärä1
ulostulo4 - 20 mA
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento12 mA
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoLaakeritVirrankulutusLähtösignaali Max.Lähtösignaali Min.KoteloMax. KäyttöjänniteMax. Akselikuorma, aksiaalinenHinta
ELOBAU 424A01A060 Kulma-anturi, 60 astetta, 4 - 20 Ma | CL7MNT 424A01A060-Liukulaakeri18 mA20 mA4 mAPolybutyleenitereftalaatti30V DC-50N, 0N€231.55
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A16A060B Kulma-anturi käyttövivulla, 60 astetta CCW, 5V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DC-Kuulalaakeri8 mA4.5V DC-0.5V DC-Polybutyleenitereftalaatti5.5V DC-50 N€245.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A11A060 kulma-anturi, 60 astetta Ccw, 4 - 20 Ma
€245.09 / yksikkö