SHAW PLUGS Siipimutterit mekaaniset laajennustulpat, 0-1 tuumaa


Shaw mech -laajennustulpat on suunniteltu matalapainetiivistykseen pyöreissä aukoissa

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
72001
1". 937 "1.049 "5 jalkaa päätäNeopreenikumi, sinkitty teräsSiipimutteri€59.80
A
72096
1 / 2 ". 480 "0.538 "10 jalkaa päätäNeopreenikumi, sinkitty teräsSiipimutteri€25.38

Ominaisuudet

  • Shaw mech -laajennustulpat on valmistettu sinkitystä teräksestä, jossa on neopreenikumia positiivisen tiivisteen ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Niiden nimelliskoko on 0.5 tuumaa sisähalkaisijaltaan 0.48–0.53 tuuman (ID) reikien käsittelyä varten ja nimelliskoko 1 tuuma 0.94–1.049 tuuman sisähalkaisijan reikien käsittelyä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin vastapaine, jonka Shaw'n mekaaninen paisuntatulppa kestää?

Nämä tulpat kestävät enintään 10 jalan pään vastapaineen.

Kestävätkö nämä tulpat kemiallisen altistuksen?

Kyllä, näissä Shaw Plugs -mekaanisissa paisuntatulpissa on korroosionkestävä rakenne, joka kestää kemiallisen altistuksen.

Miten siipimutterin laajennustulppa toimii?

Shaw Plugsin siipimuttereissa mekaanisissa paisuntatulpissa on siipimutteri, joka voidaan kiristää tulpan asennuksen jälkeen laajentamaan neopreenikumia ja tiivistämään putken.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?