HAMILTON Kääntyvä lautaspyörä 4-asentoisella suuntalukolla, polyuretaani


Suodattaa
Pyörän lämpötila. Saatavilla oleva alue: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: Taottu teräs , Durometri: 90 Ranta A , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 7 x 7 " , Lukon tyyppi: 4-asentoinen suuntalukko , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 7 x 7 " , Lautasen koko: 8-1/2 x 8-1/2" , Levyn paksuus: 0.625 " , Levyn tyyppi: D , Kilparata: Karkaistu tarkkuusrulla , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus kartiomainen tela , Pyörän väri: sininen , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliPyörän leveysMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
S-MD-83SYT-4SL
3"Kyllä3000-5999 paunaaKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru3500 lb11 "Valmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 48"€878.60
B
S-MD-124SYT-4SL
4"EiSuurempi kuin 6000 lb.Kääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko6000 lb15.5 "Valmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 412 "€1,450.55
C
S-MD-104SYT-4SL
4"Ei3000-5999 paunaaKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen suuntalukko5000 lb13 "Valmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 410 "€1,054.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?