Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 350-3/32Y Kumi Viton(r) 3/32 tuumaa T 4 x 36 tuumaa | AB2NJY 1MYA6

E JAMES & CO 350-3/32Y kumi Viton(r) 3/32 tuumaa T 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NJY Malli: 350-3/32YRistiviite: 1MYA6
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
€159.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliViton (R) -kumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus800 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4208
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 350-1 / 32X-kumi Viton (r) 1/32 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€38.86
E JAMES & CO 350-1 / 16X-kumi Viton (r) 1/16 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€57.38
E JAMES & CO 350-3 / 32X-kumi Viton (r) 3/32 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€87.27
E JAMES & CO 350-1 / 8X kumi Viton (r) 1/8 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€107.99
E JAMES & CO 350-3 / 16X-kumi Viton (r) 3/16 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€156.52
E JAMES & CO 350-1 / 4X kumi Viton (r) 1/4 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€207.20
E JAMES & CO 350-1 / 2X kumi Viton (r) 1/2 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€396.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 350-3/32Y kumi Viton(r) 3/32 tuumaa T 4 x 36 tuumaa
€159.15 / yksikkö