Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 350-1 / 4X kumi Viton (r) 1/4 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NJT 1MYA1

E JAMES & CO 350-1/4X kumi Viton(r) 1/4 tuumaa T 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NJT Malli: 350-1/4XRistiviite: 1MYA1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€207.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliViton (R) -kumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus800 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 350-1 / 32X-kumi Viton (r) 1/32 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€38.86
E JAMES & CO 350-1 / 16X-kumi Viton (r) 1/16 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€57.38
E JAMES & CO 350-3 / 32X-kumi Viton (r) 3/32 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€87.27
E JAMES & CO 350-1 / 8X kumi Viton (r) 1/8 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€107.99
E JAMES & CO 350-3 / 16X-kumi Viton (r) 3/16 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€156.52
E JAMES & CO 350-1 / 2X kumi Viton (r) 1/2 tuumaa T 2 x 36 tuumaa | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€396.24
E JAMES & CO 350-1 / 32Y-kumi Viton (r) 1/32 tuumaa T 4 x 36 tuumaa | AB2NJW 1MYA4 350-1 / 32Y1 / 32 "4"€77.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 350-1/4X kumi Viton(r) 1/4 tuumaa T 2 x 36 tuumaa
€207.20 / yksikkö