DYNAQUIP-OHJAIMET PVA68AMS064A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 2 tuumaa | AD2RPL 3TPJ7

DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMS064A Palloventtiili pneumaattinen jousipalautus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2RPL Malli: PVA68AMS064ARistiviite: 3TPJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,033.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine300 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko2"
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3665
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA63AMD01A Pneumaattinen kaksitoiminen palloventtiili 1 / 2tuumaa | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01AKaksoisnäyttelijä1 / 2 "€892.15
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA64AMD01A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 3 / 4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01AKaksoisnäyttelijä3 / 4 "€918.75
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA65AMD11A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 1-tuumainen AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11AKaksoisnäyttelijä1"€963.13
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA68AMD03A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 2 tuuman | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AKaksoisnäyttelijä2"€1,639.80
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA63AMS012A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 1 / 2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012AKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "€1,061.56
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA64AMS023A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 3 / 4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AKevään paluu3 / 4 "€1,136.06
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA65AMS024A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 1 In | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AKevään paluu1"€1,242.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMS064A Palloventtiili pneumaattinen jousipalautus 2 tuumaa
€2,033.98 / yksikkö