Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PVA63AMD01A Pneumaattinen kaksitoiminen palloventtiili 1 / 2tuumaa | AD2RNX 3TPH3

DYNAQUIP CONTROLS Palloventtiili PVA63AMD01A Pneumaattinen kaksitoiminen 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2RNX Malli: PVA63AMD01ARistiviite: 3TPH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€892.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine300 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA64AMD01A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 3 / 4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01AKaksoisnäyttelijä3 / 4 "€918.75
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA65AMD11A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 1-tuumainen AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11AKaksoisnäyttelijä1"€963.13
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA68AMD03A Palloventtiili Pneumaattinen kaksitoiminen 2 tuuman | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AKaksoisnäyttelijä2"€1,639.80
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA63AMS012A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 1 / 2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012AKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "€1,061.56
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA64AMS023A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 3 / 4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AKevään paluu3 / 4 "€1,136.06
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA65AMS024A Palloventtiili Pneumaattinen jousipalautus 1 In | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AKevään paluu1"€1,242.24
DYNAQUIP-OHJAIMET PVA67AMS035A Palloventtiilin jousipalautus 1 1/2 tuumaa | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035AKevään paluu1.5 "€1,425.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Palloventtiili PVA63AMD01A Pneumaattinen kaksitoiminen 1/2 tuumaa
€892.15 / yksikkö