DURHAM MANUFACTURING 032-95 Laatikkokaappi, 18 Laatikko, Syvyys 17-1/4 tuumaa | AC3TML 2W267

DURHAM MANUFACTURING 032-95 Laatikkokaappi, 18 Laatikko, Syvyys 17-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3TML Malli: 032-95Ristiviite: 2W267

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriHarmaa
Cabinet MateriaaliTeräs
Jakajat laatikkoa kohti2
Laatikon väriHarmaa
Laatikon syvyys17 "
Laatikon korkeus3.5 "
Laatikon materiaaliTeräs
Laatikon leveys5.375 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä18
Kokonaissyvyys17.25 "
Kokonaiskorkeus12.875 "
kokonaisleveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriLaatikon syvyysLaatikon korkeusSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 001-95 Laatikkokaappi, pystysuora, 6 laatikkoa, syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQE 1XHJ6 001-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "10.875 "11.75 "€129.50
DURHAM MANUFACTURING 003-95 Laatikkokaappi, 8 laatikkoa, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQF 1XHJ7 003-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "22.75 "€137.93
DURHAM MANUFACTURING 006-95 Laatikkokaappi, 18 Laatikko, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQG 1XHJ8 006-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "21.25 "17.25 "€315.00
DURHAM MANUFACTURING 013-95 Laatikkokaappi, 12 laatikkoa, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQH 1XHJ9 013-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "33.75 "€234.40
DURHAM MANUFACTURING 014-95 Laatikkokaappi, 30 Laatikko, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQJ 1XHK1 014-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "17.75 "33.75 "€460.98
DURHAM MANUFACTURING 030-95 Laatikostokaappi, Iso, 18 Laatikoinen, Syvyys 11-5/8 tuumaa | AC3TMJ 2W265 030-95Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "12.875 "33.75 "€331.35
DURHAM MANUFACTURING 031-95 Laatikostokaappi, Suuri, 24 Laatikoita, Syvyys 11-5/8 tuumaa | AC3TMK 2W266 031-95Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "17 "33.75 "€403.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 032-95 Laatikkokaappi, 18 Laatikko, Syvyys 17-1/4 tuumaa
€503.84 / yksikkö