DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Häkkiauto, matala kansi, tyyny lukittava, kapasiteetti 2000 kg, koko 44 x 74 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KWK Malli: HTL-4474-DD-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,625.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus56.4375 "
Pituus80.5 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 302.6618
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusKantavuusKokonaispituusHyllyn pituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Häkkitrukki, Heavy Duty, pituus 48 tuumaa | AB3HNE 1TGU7 HTL-3048-DD-95Jauhemaali-2000 lb48 "48 "-€1,617.79
DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 Häkkitrukki, Heavy Duty, pituus 60 tuumaa | AB3HNF 1TGU8 HTL-3060-DD-95Jauhemaali-2000 lb60 "60 "-€1,850.56
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 häkkitrukki, matalatasoinen, pehmuste lukittava, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KVF HTL-2448-DD-95Kuvioitu jauhemaali54.5 "2000 lbs.--26 "€1,329.49
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95 häkkitrukki, matalatasoinen, pehmustelukittava, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KVL HTL-2460-DD-95Kuvioitu jauhemaali66.5 "2000 lbs.--26 "€1,412.71
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 häkkitrukki, matalatasoinen, lukittava, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 x 60 tuumaa | CF6KWA HTL-3660-DD-95Kuvioitu jauhemaali66.5 "2000 lbs.--38 "€2,406.26
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-95 häkkitrukki, matalatasoinen, pehmuste lukittava, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 x 72 tuumaa | CF6KWF HTL-3672-DD-95Kuvioitu jauhemaali78.5 "2000 lbs.--38 "€2,520.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Häkkiauto, matala kansi, tyyny lukittava, kapasiteetti 2000 kg, koko 44 x 74 tuumaa
€2,625.38 / yksikkö