Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C448 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 20 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AC8XEP 3ELV3

DICKSON C448 paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 20 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8XEP Malli: C448Ristiviite: 3ELV3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)8
alue-20 - 20 astetta F/C
Tallennusaika7 päivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C415 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 - 120 astetta F, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20
DICKSON C417 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 0 - 100 % RH, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRA 1APB5 C4178-20 - 120 astetta F, 0 - 100 % RH7 päivä60€93.62
DICKSON C436 -paperikartta, 8 tuumaa, alue 0 - 200, tallennus 7 päivää, 60 kpl pakkaus | AA8XRB 1APB6 C43680 ja 2007 päivä60€93.62
DICKSON C456 -paperikartta, 8 tuumaa, alue 0 - 200, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRC 1APB7 C45680 ja 20024 tuntia.60€93.62
DICKSON C472 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 50 astetta. C, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRD 1APB8 C4728-20 - 50 astetta C, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20
DICKSON C473 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 50 astetta. C, 0 - 100 % RH, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRE 1APB9 C4738-20 - 50 astetta C, 0 - 100 % RH7 päivä60€92.20
DICKSON C476 -paperikartta, 8 tuumaa, 40 - 110 astetta. F, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRR 1APD1 C476840 - 110 astetta F, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C448 paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 20 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus
€93.62 /pakkaus