Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C439 -paperikartta, 8 tuumaa, 0 - 250 astetta. F, 0 - 0.25 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2YDM 1PRV2

DICKSON C439 paperikartta, 8 tuumaa, 0 - 250 astetta. F, 0 - 0.25 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2YDM Malli: C439Ristiviite: 1PRV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)8
alue0 - 250 astetta F Tai 0 - 0.25 astetta. C
Tallennusaika7 päivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson C439 paperikartta sopii ihanteellisesti pakasteiden lämpötilan tallentamiseen karttatallentimen avulla. Tämä taulukko on kiinnitetty karttatallentimeen mitattujen lämpötila-arvojen tulostamista varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on mitattava lämpötila-alue 0 - 250 astetta F.
  • Se voi tallentaa lämpötila-arvot jopa 7 päivää putkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Karttatallentimet: Dickson-karttatallentimia käytetään lämpötilalukemien tulostamiseen näille paperikartoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Dickson-paperikartta altis kastumaan ja vaurioitumaan?

V. Vaikka tämä paperikartta on valmistettu paperista, se on suojattu haitallisilta olosuhteilta, kun se on asennettu karttatallentimeen. Karttatallentimessa on läpinäkyvä polykarbonaattikansi, joka suojaa paperikarttaa nesteroiskeilta lämpötilan tallennuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C415 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 - 120 astetta F, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20
DICKSON C417 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 0 - 100 % RH, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRA 1APB5 C4178-20 - 120 astetta F, 0 - 100 % RH7 päivä60€93.62
DICKSON C436 -paperikartta, 8 tuumaa, alue 0 - 200, tallennus 7 päivää, 60 kpl pakkaus | AA8XRB 1APB6 C43680 ja 2007 päivä60€93.62
DICKSON C456 -paperikartta, 8 tuumaa, alue 0 - 200, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRC 1APB7 C45680 ja 20024 tuntia.60€93.62
DICKSON C472 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 50 astetta. C, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRD 1APB8 C4728-20 - 50 astetta C, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20
DICKSON C473 -paperikartta, 8 tuumaa, -20 - 50 astetta. C, 0 - 100 % RH, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRE 1APB9 C4738-20 - 50 astetta C, 0 - 100 % RH7 päivä60€92.20
DICKSON C476 -paperikartta, 8 tuumaa, 40 - 110 astetta. F, 0 - 100 % RH, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AA8XRR 1APD1 C476840 - 110 astetta F, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C439 paperikartta, 8 tuumaa, 0 - 250 astetta. F, 0 - 0.25 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus
€93.62 /pakkaus