Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON P246 Chart Recorder Pen Set, 3 punaista ja 3 sinistä kosteuskynää | AA8XQX 1APB2

DICKSON P246 karttatallentimen kynäsarja, 3 punaista ja 3 sinistä kosteuskynää

Varastossa
Tuote: AA8XQX Malli: P246Ristiviite: 1APB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokynäsarja
VäriPunainen ja sininen
Ink ColorPunainen ja sininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON P246 karttatallentimen kynäsarja, 3 punaista ja 3 sinistä kosteuskynää
€91.69 / yksikkö