Vaakasuorat pidikkeet siinä on suora kädensija, joka on sijoitettu samansuuntaisesti jalustan kanssa, jotta puristusvarsi ja kiinnitetty kara työnnetään työkappaletta vasten turvallisen kiinnitystoimenpiteen varmistamiseksi. Nämä puristimet sopivat työkappaleen toistuvaan kiinnittämiseen/irrotukseen koko toimenpiteen ajan. Destaco 2027 -sarja vaakatasossa olevissa kiinnittimissä on U-muotoinen kiristystanko, joka mahdollistaa erilaisten karakokoonpanojen säätämisen ja kiinnittämisen, jotta työkappale pysyy paikallaan samalla, kun estetään sitä löystymästä tai luistamasta koko toimenpiteen ajan. Näissä kiinnittimissä on kiinteä kahvan kääntökyky sujuvan toiminnan takaamiseksi ja suurempi käsivara, joka minimoi puristuskohdat. Destaco 2027-UR vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään pitämään työkappaleita tasaisia pintoja vasten kiinnitystarkastuksessa, puuntyöstössä, kevyessä työstyksessä, hitsauksessa, kokoonpanossa, testauksessa ja sulkemisoperaatioissa. Tässä käsikäyttöisessä puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteen lujuuden ja estää vaurioita, jotka johtuvat taipumisesta/murtumisesta raskaan kuormituksen aikana. Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen avautumisen vahingossa tärinän tai liikkeen vuoksi. Tämä puristin on saatavana myös vaihtoehtoina ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi; musta heijastamaton pinta (Blackout Series). Raptor Supplies.
Käyttö:
Tätä Destaco 2027-UR vaakasuuntaista kiinnikettä käytetään puuntyöstöön, kevyeen työstöön, kiinnitysten tarkastukseen, hitsaukseen, kokoonpanoon ja testaukseen auto-, kulutustavara-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se sopii myös erinomaisesti kiinnittimien, kuten rumpujen, kansien, kansien ja kammioiden ja ovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2027-UR vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu U-tangolla karan kokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvallista pitoa varten.
- Sen mukana tulee Toggle Lock Plus -toiminto, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan irrottamisen.
- Tässä puristimessa on laippakiinnitys, joka voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle, ja se tarjoaa maksimikantavuuden 840 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteen eheyden, kestävyyden ja kulumisen.
- Tämä puristin avaa 68 asteen puristustangon siirtämällä kahvaa jopa 70 astetta.
- Se käyttää litteällä kärjellä sidottua neopreenikaraa vähentämään puristusjälkiä valmiilla työpinnoilla.
- Tätä karaa voidaan myös säätää pystysuoraan tai vaakasuoraan laippojen avulla kiristimen säätämiseksi työkappaleen paksuuden ja vaaditun kiristysvoiman mukaan.
- Siinä on helposti pidettävä kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä ja lisää käsivaraa puristuskohtien vähentämiseksi.
- Tämän puristimen korkeus on 1.32 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 2.86 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten laipallinen aluslevy (507107) varmaa kiinnitystä varten; pituus-, korkeus- ja kiristysvarren adapterit joustavaan pituuden ja korkeuden säätöön.
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 2007208-M litteäkärkisidottu neopreenikaran työkappaleiden pitämiseen kiinnittämällä Destaco 2027-UR puristimeen.
- Destaco L-227-4-01 -varren jatke lisää tämän manuaalisen puristimen ulottuvuutta kiinnittämällä sen kiristysvarteen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2027-UR vaakasuuntainen kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standardien mukaisesti, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus, ympäristöterveys ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 2027-UR kiinnike voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti käyttämällä kahta paria kierrereikiä laipallisen alustan molemmilla puolilla.
- Puristin voidaan tarvittaessa irrottaa helposti ruuvaamalla se irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 2027-UR-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Destaco tarjoaa samanlaisia kiinnitysvaihtoehtoja ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (2027-U) käyttökustannusten vähentämiseksi, jos tätä toissijaista lukitusjärjestelmää ei tarvita. Raptor Supplies voi toimittaa tämän puristimen myös BLK (Blackout Series) -malleissa, joissa on musta heijastamaton pinta.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi tietyissä malleissa kiristimen toissijaiseksi lukitsemiseksi, jotta varmistetaan, että ne pysyvät keskikohdan lukitustilassa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tangotyylisiä vaakasuuntaisia kiinnityksiä käytetään manuaalisesti työntämään kiristystanko- ja karakokoonpanot työkappaletta vasten ja estämään niitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan tai samansuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima ilmaisevat puristimen ihanteellisen kyvyn (mitattuna puristimen valmistusprosessin aikana) pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa.