DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 ​​-ketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZX 34A011

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6HZX Malli: DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60Ristiviite: 34A011

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,705.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla1.0
JarruDC-levy
Koko275 lb
LuokitteluH4
kytkinYlikuormitusluisti
Värisininen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausIntegroitu ohjauskahva
Ohjausjohto9 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys6-13 / 16 "
Asunnon pituus16.5 "
Kotelon leveys10.5 "
Hz60
Nostaa9 ft.
Nostonopeus64/16 kuvaa minuutissa
Kantavuus250 lb
VoiteluHuoltovapaa jopa 10 vuotta.
Min. Koukkujen välillä27.375 "
Moottori HP0.59
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPJänniteAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275 lb0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,314.77
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 lb0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,808.50
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​-ketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 lb0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,147.47
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 lb0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,921.41
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 lb0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,784.50
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275 lb1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,201.75
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa | AC6JAC 34A016 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/6029.375 "4.8275 lb1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,201.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa
€5,705.08 / yksikkö