DAYTON 7AF62 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BNJ

DAYTON 7AF62 putki aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BNJ Malli: 7AF62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,703.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.21 "
Terän materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.22.5 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3522
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3106
Mitat A23.875 "
Mitat B16.75 "
Mitat C21.5 "
Mitat D18 "
Mitat E7 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM989
Täyden kuorman ampeerit1.2/0.6
Korkeus28 11 / 16 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa23-7 / 8 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa21-1 / 4 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulo Dia.21.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.18
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus10 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiVaarallinen sijainti, 3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.21.5 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.4
Jännite230/460
Leveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.864
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 3NXF4 -putken aksiaalituuletin 28-11 / 16 tuuman H-hihna | AD2FEL 3NXF4--------€1,976.61
DAYTON 7AF57 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/217253-vaiheinen€2,489.01
DAYTON 7AF58 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/21725Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,764.65
DAYTON 7AF59 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/417253-vaiheinen€2,578.47
DAYTON 7AF60 Putki-aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/41725Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,703.02
DAYTON 7AF61 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNH 7AF6150/60352231060.18Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/317253-vaiheinen€2,460.10
DAYTON 7AF63 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNK 7AF6360540751540.67Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen117403-vaiheinen€2,948.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AF62 putki aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230/460 V
€2,703.58 / yksikkö