DAYTON Termoelementtikokoonpanot


Suodattaa
Rakentaminen: Metallieristetty kaapeli , Eristys: magnesium Oxide , Max. Paine: 1000
TyyliMalliMateriaaliKoettimen pituusHinta (ei alv)
A
36 GK75
304 Ruostumaton teräs18 "€34.47
B
36 GK97
304 Ruostumaton teräs18 "€48.88
B
36GL07
304 Ruostumaton teräs24 "€76.31
C
36GL09
304 Ruostumaton teräs6"€37.25
A
36 GK74
304 Ruostumaton teräs12 "€42.11
B
36GL11
304 Ruostumaton teräs6"€37.25
B
36GL12
304 Ruostumaton teräs6"€32.21
A
36 GK69
304 Ruostumaton teräs18 "€41.00
A
36 GK68
304 Ruostumaton teräs12 "€36.50
D
36GL10
304 Ruostumaton teräs6"€33.17
E
36 GK70
304 Ruostumaton teräs24 "€45.48
F
36 GK76
304 Ruostumaton teräs24 "€49.31
B
36GL05
304 Ruostumaton teräs24 "€72.57
B
36 GK93
304 Ruostumaton teräs18 "€44.70
B
36 GK92
304 Ruostumaton teräs12 "€45.32
B
36 GK96
304 Ruostumaton teräs12 "€47.75
G
36GL16
Inconel 6006"€34.27
H
36GL14
Inconel 6006"€33.17
I
36 GK78
Inconel 60018 "€46.96
J
36 GK79
Inconel 60024 "€51.77
K
36 GK99
Inconel 60018 "€63.51
H
36 GK94
Inconel 60012 "€46.75
I
36 GK77
Inconel 60012 "€40.43
L
36 GK73
Inconel 60024 "€50.49
I
36 GK72
Inconel 60018 "€48.88
I
36 GK71
Inconel 60012 "€38.08
M
36GL15
Inconel 6006"€37.25
H
36GL13
Inconel 6006"€32.45
N
36GL08
Inconel 60024 "€76.31
O
36GL06
Inconel 60024 "€72.57
H
36 GK98
Inconel 60012 "€50.60
P
36 GK95
Inconel 60018 "€59.72

Termoelementtikokoonpanot

Dayton-termoelementtikokoonpanot ovat MgO-eristettyjä termoelementtejä, jotka on rakennettu käyttämällä korkeinta puhtautta MgO: ta jopa 2300 asteen lämpötilojen kestämiseen. Valitse useista näistä termoelementtikokoonpanoista, saatavana 6, 12, 18 ja 24 tuuman mittapituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?