DAYTON 32V127 -säiliösekoitin, suorakäyttöinen, 1 hv 316, ruostumaton teräs | AC6BZP

DAYTON 32V127 Tankkisekoitin Suorakäyttö 1 Hp 316 Ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZP Malli: 32V127

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliösekoitin
HP1
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus36 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiSuora asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAkselin dia.Hinta
DAYTON 32V128 Säiliösekoittimen suora käyttö 2 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6BZQ 32V12823 / 4 "€1,486.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V127 Tankkisekoitin Suorakäyttö 1 Hp 316 Ruostumaton teräs
€1,310.61 / yksikkö