DAYTON 32V128 Säiliösekoittimen suora käyttö 2 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6BZQ

DAYTON 32V128 Tankkisekoitin Suorakäyttö 2 Hp 316 Ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZQ Malli: 32V128

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,486.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliösekoitin
HP2
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus36 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiSuora asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7425
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)105.66
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAkselin dia.Hinta
DAYTON 32V127 -säiliösekoitin, suorakäyttöinen, 1 hv 316, ruostumaton teräs | AC6BZP 32V12715 / 8 "€1,310.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V128 Tankkisekoitin Suorakäyttö 2 Hp 316 Ruostumaton teräs
€1,486.92 / yksikkö