DAYTON 16V987 Step Up / Down -jännitemuunnin 1.5kva | AA7ZLA

DAYTON 16V987 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva

Varastossa
Tuote: AA7ZLA Malli: 16V987

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda jännitteenmuunnin ylös / alas
käännynnäisiä110-220 VAC, 220-110 VAC
Syvyys9.75 "
Kotelon materiaaliMusta tuuletettu metalli
Korkeus7.5 "
Hz50/60
AsennusKannettava
VA-luokitus1.5KVA
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 16V986 Step Up / Down -jännitemuuntaja 500va | AA7ZKZ 16V9864.75 "5.5 "500VA4.75 "€115.50
DAYTON 16V988 Step Up / Down -jännitemuuntaja 3kva | AA7ZLB 16V98810.75 "8.5 "3KVA9.75 "€341.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16V987 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva
€272.86 / yksikkö