Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 16V986 Step Up / Down -jännitemuuntaja 500va | AA7ZKZ

DAYTON 16V986 Step Up/down Voltage Converter 500va

Varastossa
Tuote: AA7ZKZ Malli: 16V986

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda jännitteenmuunnin ylös / alas
käännynnäisiä110-220 VAC, 220-110 VAC
Syvyys4.75 "
Kotelon materiaaliMusta tuuletettu metalli
Korkeus5.5 "
Hz50/60
AsennusKannettava
VA-luokitus500VA
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 16V987 Step Up / Down -jännitemuunnin 1.5kva | AA7ZLA 16V9879.75 "7.5 "1.5KVA9.75 "€272.86
DAYTON 16V988 Step Up / Down -jännitemuuntaja 3kva | AA7ZLB 16V98810.75 "8.5 "3KVA9.75 "€341.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16V986 Step Up/down Voltage Converter 500va
€115.50 / yksikkö