DAYTON 2MPV1 portaiden kiipeilyauto 1 sylinteri 500 lb | AC2THX

DAYTON 2MPV1 portaiden kiipeilysylinterinen kuorma-auto 1 sylinteri 500 Lb

Varastossa
Tuote: AC2THX Malli: 2MPV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorraskiipeilytrukki
Pohjalevyn mitat7 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus48 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9"
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys19.625 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPehmeä kumi
Pyörän leveys2.75 "
Leveys19.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.315
Laivan korkeus (cm)122.68
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysHinta
DAYTON 2MPV2 portaiden kiipeilyauto 1 sylinteri 500 paunaa AC2THY 2MPV221 "10.625 "Pneumaattinen3.5 "21 "€186.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPV1 portaiden kiipeilysylinterinen kuorma-auto 1 sylinteri 500 Lb
€154.60 / yksikkö