DAYTON 2MPV2 portaiden kiipeilyauto 1 sylinteri 500 paunaa AC2THY

DAYTON 2MPV2 portaiden kiipeilysylinterinen kuorma-auto 1 sylinteri 500 Lb

Varastossa
Tuote: AC2THY Malli: 2MPV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorraskiipeilytrukki
Pohjalevyn mitat7 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus48 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9"
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10.625 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysHinta
DAYTON 2MPV1 portaiden kiipeilyauto 1 sylinteri 500 lb | AC2THX 2MPV119.625 "10 "Pehmeä kumi2.75 "19.62 "€153.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPV2 portaiden kiipeilysylinterinen kuorma-auto 1 sylinteri 500 Lb
€183.05 / yksikkö