Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A437 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AC8GLC

DAYTON 3A437 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/4 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AC8GLC Malli: 3A437

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta154.0 - 917 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin7.00
Virtausalue15.6-110.7 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus3.25 "
Putken koko3 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine300 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 1A580 magneettiventtiili vähemmän kelaa 2-tie 1-1 / 4in Nc | AA8TUV 1A580352 - 2110 scfm16.0035.8-253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€392.58
DAYTON 1A581 magneettiventtiili vähemmän kelaa 2-tie 1-1 / 2 tuumaa Nc | AA8TUW 1A581550 - 3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€559.48
DAYTON 3A435 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AC8GLA 3A43577.0 - 458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€204.09
DAYTON 3A438 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1 tuumaa Nc messinki | AC8GLD 3A438286 - 1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€366.95
DAYTON 4A701 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RUD 4A70177.0 - 200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A437 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/4 tuuman Nc messinki
€256.03 / yksikkö