Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A429 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AC8GKU

DAYTON 3A429 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKU Malli: 3A429

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 11.2 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.22/0.17
Virtausalue0.22-2.1 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoIlmavirtaRungon materiaaliVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.Hinta
DAYTON 2CZY8 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuumaa nc messinki | AB9GJX 2 CZY81 / 8 "6.8 scfmMessinkiNormaalisti suljettu3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€183.68
DAYTON 2CZY9 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AB9GJY 2 CZY91 / 4 "Jopa 12.5 scfmMessinkiNormaalisti suljettu3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€187.45
DAYTON 2CZZ7 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Jopa 54.4 scfmMessinkiNormaalisti suljettu2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€94.74
DAYTON 2CZZ9 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa nc messinki | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Jopa 29.4 scfmMessinkiNormaalisti suljettu2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€118.74
DAYTON 3A426 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AC8GKQ 3A4261 / 4 "Jopa 10.3 scfmRuostumaton teräsNormaalisti suljettu3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€135.57
DAYTON 3A427 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa ei Ss AC8GKR 3A4271 / 4 "Jopa 8.3 scfmRuostumaton teräsNormaalisti auki3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€178.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A429 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss
€153.09 / yksikkö