Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2VUW7 Aksiaalipuhallin 230 VAC 4-7/16 Tuumaa H 4-7/16 Tuumaa Leveys | AC3RYH

DAYTON 2VUW7 aksiaalituuletin 230vac 4-7/16 tuumaa K 4-7/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3RYH Malli: 2VUW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.09
LaakeritHolkki
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP82
dBA37
Syvyys1.5 "
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM3000
Korkeus4.437 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
ShapeLuuranko
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230 VAC
Watts14
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaLaakeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPdBATuuletin RPMAsennusasentoJänniteHinta
DAYTON 2VUW4 Aksiaalipuhallin 115vac 4-7 / 16 Tuumaa H 4-7 / 16 Tuumaa Leveys | AC3RYE 2VUW4150.18pallo87383000Pystysuora tai vaaka115 VAC€11.77
DAYTON 2VUW5 Aksiaalipuhallin 115vac 4-7 / 16 tuumaa H 4-7 / 16 tuumaa leveys | AC3RYF 2VUW5140.16Holkki82362900Vaakasuora115 VAC€11.13
DAYTON 2VUW6 Aksiaalipuhallin 115vac 4-7 / 16 tuumaa H 4-7 / 16 tuumaa leveys | AC3RYG 2VUW6140.16pallo83402900Pystysuora tai vaaka115 VAC€35.45
DAYTON 2VUW8 Aksiaalipuhallin 230vac 4-7 / 16 tuumaa H 4-7 / 16 tuumaa leveys | AC3RYJ 2VUW8140.09pallo78423000Pystysuora tai vaaka230 VAC€35.45
DAYTON 2VUX1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-7 / 16 Tuuma H 4-7 / 16 Tuuma Leveys | AC3RYL 2VUX1130.08pallo82372900Pystysuora tai vaaka230 VAC€13.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VUW7 aksiaalituuletin 230vac 4-7/16 tuumaa K 4-7/16 tuumaa leveys
€29.52 / yksikkö