Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TND8 Relay Clip Metal - Pakkaus 25 | AB3JDD

DAYTON 1TND8 Rele Clip Metal - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3JDD Malli: 1TND8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeike, metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1EGA9 Relepidike Metalli - Pakkaus 25 | AA9NXU 1EGA9€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TND8 Rele Clip Metal - 25 kappaleen pakkaus
€18.69 /pakkaus