A B Laakerin tyyppi: pallo , Tyhjennystulppa: Helppo pääsy , Tehtävä: Jatkuva , Korkeus: 7.5 " , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Sisääntulo: 1-1 / 2 " , Tulopaine: 75 PSI , Pituus: 9 1 / 3 " , Max. Kotelon paine: 100 PSI , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Tietty painovoima: 1.0 , Lähtö: 1-1 / 2 " , Portin kierto: 4 aseman lisäystä , Ruuvin materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivistesovellus: Pitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Kemikaalienkestävä , Leveys: 7.625 "
Jalustan pumput
Daytonin ei-metalliset jalustapumput on suunniteltu veden kiertoon, tehostinhuoltoon, kasteluun, ruiskutusjärjestelmiin, jockey-pumppujen huoltoon, aggressiivisiin nestesovelluksiin ja yleiskäyttöiseen pumppaukseen. Näissä yksiköissä on lasitäytteinen polypropeenirakenne ja vesitiivisteen huuhteluportit tiivisteen ja istukan elastomeerien puhdistamiseksi. Niissä on 1/2-3 hv moottori, joka tuottaa suuria virtausnopeuksia kohtalaisen paineen olosuhteissa.