Laakerin tyyppi: Kaksoispallo , Johdon pituus: 10ft. , Johdon koko: 18/3 , Johdon tyyppi: SJT , Halkaisija: 12 " , Tehtävä: Ajoittainen , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 20 , Korkeus: 30.5 " , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Dia. Kiintoaineet: 0.375 " , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 1750 , Moottorin tyyppi: PSC , NPT-lähtö: 1-1 / 4 " , Lähtö: 1.25 , vaihe: Yksi , RPM: 1750 , Kytkimen tyyppi: Pystysuora , lämpösuojaus: automaattisesti , Tyyppi: Asuinjalusta
Ei -upotettavat pumput
Daytonin ei-uppopumppuja käytetään sovelluksissa, joissa öljypohjapumppujen kuopat ovat kapeita tai matalia. Näissä öljypohjapumpuissa on kaksoiskuulalaakerit, jotka mahdollistavat aksiaalisen ja radiaalisen kuormituksen sekä myötä- että vastapäivään. Ne on varustettu ABS-/valuraudasta/valupronssista valmistetulla kotelolla sähköeristystä, lisää jäykkyyttä ja iskunkestävyyttä varten. Nämä ei-uppoavat pumput kestävät jopa 140 asteen nesteen lämpötiloja, ja niitä on saatavana 1/3 ja 1/2 hv muunnoksina.