DAYTON 4KU63 -pumppupumppu 0.50 hv | AD8KVG

DAYTON 4KU63 pumppu 0.50 hv

Varastossa
Tuote: AD8KVG Malli: 4KU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-upotettava öljypumppu
Vahvistimet AC5.2
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Alusta moottorin korkeuteen (tuumaa)25
LaakerityyppiKaksoispallo
Johdon pituus10ft.
Johdon koko18/3
JohtotyyppiSJT
Halkaisija12 "
VelvollisuusAjoittainen
Kelluva materiaaliKupari
GPM vettä @ 10 Ft. pää58
GPM vettä @ 15 Ft. pää33
GPM vettä @ 20 Ft. pää20
GPM vettä @ 5 Ft. pää65
Korkeus30.5 "
KoteloValettu pronssi
KoteloValettu pronssi
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Maks. Dia. Kiinteät aineet0.375 "
Maks. Pää22 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Min. Kaatopaikka Dia.18 sisään.
Moottorin koteloODP
Moottorin kotelomateriaaliValssattua terästä alumiinivaletuilla päätykilpeillä
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiPSC
NPT-ulostulo1-1 / 4 "
Pois päältä5 sisään.
On Point13-15 tuumaa
pistorasia1.25
VaiheYksi
RPM1750
VaihtaaKellua sauvalla ja pysäyttimillä
Kytkimen tyyppiPystysuora
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiAsuinjalusta
Jännite115
VoluuttimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5975
Laivan korkeus (cm)89.66
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovitin (tuumaa) (1-1 / 2)
    • Pylvään materiaali (messinki)
    • Pumpun pohja (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloVahvistimet ACPohjamateriaaliaHPJuoksupyörän materiaaliMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaJänniteHinta
DAYTON 4KU60 -pumppusäiliö 0.33 hv | AD8KVD 4 KU60Valurauta4Ruostumaton teräs1/3Ruostumaton teräs18 ft.140 F115€270.40
DAYTON 4KU61 -pumpun pumppu 0.50 hv | AD8KVE 4 KU61Valurauta5.2Ruostumaton teräs1/2Ruostumaton teräs22 ft.140 F115€360.06
DAYTON 4KU62 -pumppusäiliö 0.33 hv | AD8KVF 4 KU62Valettu pronssi4Ruostumaton teräs1/3Ruostumaton teräs18 ft.140 FC€444.54
DAYTON 4KU64 -pumppusäiliö 0.33 hv | AD8KVH 4 KU64ABS4Muovi1/3ABS18 ft.120 F115€175.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KU63 pumppu 0.50 hv
€483.58 / yksikkö