Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit -kytkintoimilaite Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA4VEY Malli: 13F516

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen tarkkuuden rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaakasuora rullavipu
Ampeeria5
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys0.71 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.11 "
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus3, 4, 13
Käyttövoima4N (14.4 oz.)
Käyttölämpötila alue-14 - 158 astetta F
Rulla Dia.11mm
Telan leveys4mm
MatkustaaEnimmäismatka ennen matkaa 0.079 ", yli matkan 0.157"
Jännitearvot250AC
Leveys2.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyliKorkeusKäyttövoimaMatkustaaHinta
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Mäntä, tela2.41 "11.8N (42.47 oz.)Enimmäismatka ennen matkaa 0.06 ", yli matkan 0.118"€67.92
DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX 13F515Mäntä2.18 "11.8N (42.47 oz.)Enimmäismatka ennen matkaa 0.06 ", yli matkan 0.118"€46.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
€46.57 / yksikkö