Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2NNT1 Linjajännite T-stat -30 ... 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Linjajännite T-stat -30 - 110 F Spdt x 2

Varastossa
Tuote: AC2WNP Malli: 2NNT1
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
€302.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus60 "
VäriKiiltävä
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V15A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys2.125 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Tulojännite24 - 600 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä2
Kokonaispituus5.75 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 16 "
Anturin tyyppiHydraulinen kapillaari
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 1.5 astetta F
Kierre NPT1/2 "tyrmäys
Jännitealue24 - 600 VAC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (9.2 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKotelon tyyppiKorkeusAnturin tyyppiKytkimen tyyppiLeveysHinta
DAYTON 1UHH3 Line Voltage Control, 2-vaiheinen, harmaa, analoginen | AB3NCE 1UHH3Harmaa2.25 "Vakiokotelo5.75 "Sisäänrakennettu hydraulinen ilmakela(2) SPDT2.25 "€161.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NNT1 Linjajännite T-stat -30 - 110 F Spdt x 2
€302.75 / yksikkö