Dayton 1UHH3 -linjajännitteen ohjausta käytetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä lämpötilan säätämiseen ohjaamalla verkkojännitettä energiatehokkuuden parantamiseksi ja äärimmäisten lämpötilaolosuhteiden estämiseksi. Tämä Dayton line voltin mekaaninen Tstat soveltuu haluttujen lämpötilatasojen ylläpitämiseen toimistoissa ja teollisuusympäristöissä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on verkkojännitteellä ja pienjännitetermostaatilla?
V. Ero verkkojännitteen ja pienjännitetermostaattien välillä on niiden jännitealueella. Verkkojännitetermostaatti toimii 120-240 voltin alueella. Se kuluttaa enemmän tehoa verrattuna pienjännitetermostaatteihin, koska se syöttää virtaa suoraan lämmittimeen. Verkkojännitetermostaatit yhdistetään tyypillisesti säteily-, konvektio- tai vastuslämmitysjärjestelmiin. Jos asennuksessasi on jalkalista tai seinälämmitin, on todennäköistä, että käytät verkkojännitetermostaattia. Sitä vastoin pienjännitetermostaatit käyttävät alhaisempia jännitetasoja, ja niitä löytyy yleisesti keskuslämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä.
K. Mikä on Dayton-linjan voltin mekaanisen Tstatin käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila on 30 - 110 astetta F.
K. Kuinka asentaa Dayton 1UHH3 verkkojännitteen ohjaus?
A.
- Kiinnitä lankamutteri maahan ja valkoiset johdot.
- Liitä yksi kuuma lanka vaijerimutterilla termostaatin ohittamiseksi.
- Kiinnitä molempien linjojen musta johto ja kuorma termostaattiin.
- Työnnä vihreä, valkoinen ja punainen johdot varovasti sähkörasiaan.
- Kohdista laatikon ruuvit vastaavasti. Kiinnitä termostaatti laatikkoon ruuvaamalla se paikalleen. Vaihda lopuksi termostaatin etulevy.
K. Mitkä johdot syöttävät Dayton-linjan voltin mekaanista Tstat-järjestelmää?
V. Termostaatin virtalähde saadaan tyypillisesti Rc- ja Rh-johtimista. Jos termostaatti on tarkoitettu vain ilmastointiin, siinä on punainen Rc-johto. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä on sekä punaiset Rc- että punaiset Rh-johdot. Vaikka molemmat ovat punaisia, nämä johdot palvelevat eri tarkoituksia, eikä niitä voida vaihtaa keskenään.