Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 kierrosta / min AB8VKK

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 rpm

Varastossa
Tuote: AB8VKK Malli: 29HZ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHytrel (H) Hämähäkki
Mahtuu1/2 asteen kulma ja 0.015 "rinnakkaista suuntausta
VäriRusketus
Kytkimen kokoL070
Kytkimen paino (Lb.)0.015
Korkeus1.339 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.18
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min2.17
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min3.25
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min6.51
Pituus0.437 "
Maks. Kulmapoikkeama1.5
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku14,000
Max. vääntömomentti114 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-59.8 - 69.8 astetta F
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)1 / 4 - 3 / 4
Vääntömomentti44.1 in. Lbs.
TyyppiHytrel Spider
Leveys1.339 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKorkeusPituusMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiVääntömomenttiLeveysHinta
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 kierrosta / min | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 in. Lbs.1260 in. Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 kierrosta / min | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 in. Lbs.788 in. Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 kierrosta / min | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 Tuumaa-Lbs.315/415 Tuumaa-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 kierrosta / min | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 in. Lbs.88.2 in. Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, ruskeanruskea, 9000 RPM, 561 tuumaa-lb vääntömomentti | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 Tuumaa-Lbs.145/189 Tuumaa-Lbs.2.087 "€42.88
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 kierrosta / min AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 in. Lbs.1702 in. Lbs.4.469 "€145.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 rpm
€15.37 / yksikkö