Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 kierrosta / min AB8VKN

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 rpm

Varastossa
Tuote: AB8VKN Malli: 29HZ19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€145.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHytrel (H) Hämähäkki
Mahtuu1/2 asteen kulma ja 0.015 "rinnakkaista suuntausta
VäriRusketus
Kytkimen kokoL190
Kytkimen paino (Lb.)0.290
Korkeus4.469 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.42
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min89.1
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min133.66
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min267.3
Pituus0.866 "
Maks. Kulmapoikkeama1.5
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku9000
Max. vääntömomentti4680 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-59.8 - 69.8 astetta F
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3/4 - 2-1/8
Vääntömomentti1702 in. Lbs.
TyyppiHytrel Spider
Leveys4.469 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKorkeusPituusMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiVääntömomenttiLeveysHinta
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 kierrosta / min | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 in. Lbs.1260 in. Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 kierrosta / min | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 in. Lbs.788 in. Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 kierrosta / min | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 Tuumaa-Lbs.315/415 Tuumaa-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 kierrosta / min AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 in. Lbs.44.1 in. Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 kierrosta / min | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 in. Lbs.88.2 in. Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, ruskeanruskea, 9000 RPM, 561 tuumaa-lb vääntömomentti | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 Tuumaa-Lbs.145/189 Tuumaa-Lbs.2.087 "€42.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 rpm
€145.70 / yksikkö