DAYTON 38ER33 nostolavatrukki, 220 lb:n kantavuus, 19 tuumaa x 23 3/4 tuumaa | AH7YRB

DAYTON 38ER33-lavanosturi, 220 lb:n kantavuus, 19 tuumaa x 23 3/4 tuumaa

Tuote: AH7YRB Malli: 38ER33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,635.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Pohjajalat sisäpuolella.18-7 / 8 "
Pohjajalat ulottuvilla.22 "
PerustyyliKiinteä haarukka
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Nostokorkeus max.67 "
Nostokorkeus min.5.5 "
Kantavuus220 lb
Latauskeskus9"
Kokonaiskorkeus79.625 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys24 "
Platform Pituus19 "
Alustan leveys23.75 "
Takapyörän halkaisija.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Noston hallinta: Painike
    • Nostomekanismi: ketju / kaapeli
    • Nostokyky: Sähköinen hissi, manuaalinen painallus
    • Nostonopeus ladattu: 28-32 sek.
    • Nostonopeus purettu: 23 - 27 sek.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 13X481 manuaaliset nostolavatrukit, 400 lbs. Kantavuus, 19 x 23 3/4 tuuman koko | CJ2UHB 13X481€2,963.35
Tarjouspyyntö
DAYTON 13X479 Manuaalinen työntölavanosturi, työpöydällä, 125 lbs. Kantavuus | CJ2VBX 13X479€2,114.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38ER33-lavanosturi, 220 lb:n kantavuus, 19 tuumaa x 23 3/4 tuumaa
€1,635.93 / yksikkö