DAYTON 4ECW7 lavanostin 880 lb. Kapasiteetti 67-7 / 8 tuuman korkeus | AD7FQB

DAYTON 4ECW7-lavanostin 880 Lb. Kapasiteetti 67-7/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD7FQB Malli: 4ECW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,132.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.14-3 / 16 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.18-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Haarukan pituus25.625 "
Haarukan leveys4 5 / 16 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3-1 / 2 "
Etupyörän halkaisija2-7 / 8 "
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.3.375 "
Kantavuus880 lb
Latauskeskus13-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus67.875 "
Kokonaispituus40.75 "
kokonaisleveys23 5 / 16 "
Platform Pituus25.625 "
Alustan leveys22.75 "
Powered ByJalkapumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)172.47
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 2MPT2 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 72 tuuman korkeus | AC2THE 2 MPT224 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "24 "5.75 "1000 lb72 "36 "€2,260.94
DAYTON 2MPT3 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 80 tuuman korkeus | AC2THF 2 MPT324 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "24 "5.75 "1000 lb80 "40 "€1,338.88
DAYTON 2MPT4 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 92 tuuman korkeus | AC2THG 2 MPT424 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "24 "5.75 "1000 lb92 "36 "€1,430.42
DAYTON 2MPT5 hydraulinen työlavanostin 1000 Lb. Kapasiteetti 72 tuumaa | AC2THH 2 MPT530 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "5.75 "1000 lb72 "44 "€3,720.82
DAYTON 2MPT6 hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 80 tuuman korkeus | AC2THJ 2 MPT630 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "32 "5.75 "1000 lb80 "44 "€1,198.17
DAYTON 2MPT7 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 92 tuuman korkeus | AC2THK 2 MPT730 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "32 "5.75 "1000 lb92 "44 "€1,876.13
DAYTON 2MPU5 -tasonostin 750 Lb. Kapasiteetti 60-1 / 2 tuuman korkeus | AC2THR 2 MPU522 "(2) Jäykkä54 "22 "1 / 2 "750 lb60.5 "32 "€1,276.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ECW7-lavanostin 880 Lb. Kapasiteetti 67-7/8 tuumaa korkeus
€1,132.24 / yksikkö