DAYTON 4ECW9 lavanostin 880 lb. Kapasiteetti 52-3 / 8 tuuman korkeus | AD7FQD

DAYTON 4ECW9-lavanostin 880 Lb. Kapasiteetti 52-3/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD7FQD Malli: 4ECW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.14 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.19-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän halkaisija5-7 / 8 "
Nostokorkeus max.47 "
Nostokorkeus min.8"
Kantavuus880 lb
Latauskeskus13-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus52.375 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys23.187 "
Platform Pituus25.625 "
Alustan leveys21.5 "
Powered ByJalkapumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)133.1
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 2MPT2 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 72 tuuman korkeus | AC2THE 2 MPT224 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "24 "5.75 "1000 lb72 "36 "€2,509.42
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT3 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 80 tuuman korkeus | AC2THF 2 MPT324 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "24 "5.75 "1000 lb80 "40 "€1,338.88
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT4 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 92 tuuman korkeus | AC2THG 2 MPT424 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "24 "5.75 "1000 lb92 "36 "€1,430.42
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT5 hydraulinen työlavanostin 1000 Lb. Kapasiteetti 72 tuumaa | AC2THH 2 MPT530 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "5.75 "1000 lb72 "44 "€4,129.74
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT6 hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 80 tuuman korkeus | AC2THJ 2 MPT630 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "32 "5.75 "1000 lb80 "44 "€1,198.17
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT7 -hydraulinen nostolava 1000 Lb. Kapasiteetti 92 tuuman korkeus | AC2THK 2 MPT730 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "32 "5.75 "1000 lb92 "44 "€1,984.97
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPU5 -tasonostin 750 Lb. Kapasiteetti 60-1 / 2 tuuman korkeus | AC2THR 2 MPU522 "(2) Jäykkä54 "22 "1 / 2 "750 lb60.5 "32 "€1,276.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ECW9-lavanostin 880 Lb. Kapasiteetti 52-3/8 tuumaa korkeus
€765.98 / yksikkö