DAYTON 20CL67 3-vaiheinen 1 / 4hp 1725rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX

DAYTON 20CL67 3-vaihe 1/4hp 1725rpm 48 Eff 69.5

Varastossa
Tuote: AF6QTX Malli: 20CL67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit1.0-1.0/0.50
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus69.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10.375 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 20CL65 3-vaihe 1/3hp 3450rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "€440.38
DAYTON 20CL66 3-vaiheinen 1/2 hv 3450 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW 20CL663001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "€393.45
DAYTON 20CL68 3-vaiheinen 1 / 3hv 1725rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY 20CL681701-18001.2-1.2/0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "€430.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CL67 3-vaihe 1/4hp 1725rpm 48 Eff 69.5
€451.55 / yksikkö