DAYTON 20CL66 3-vaiheinen 1/2 hv 3450 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW

DAYTON 20CL66 3-vaihe 1/2 Hp 3450rpm 48 Eff 73.4

Varastossa
Tuote: AF6QTW Malli: 20CL66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.8/0.90
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus73.4%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.437 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2135
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501516040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 20CL65 3-vaihe 1/3hp 3450rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "€402.79
DAYTON 20CL67 3-vaiheinen 1 / 4hp 1725rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "€465.52
DAYTON 20CL68 3-vaiheinen 1 / 3hv 1725rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY 20CL681701-18001.2-1.2/0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "€440.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CL66 3-vaihe 1/2 Hp 3450rpm 48 Eff 73.4
€402.08 / yksikkö