DAYTON 7A419 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFU

DAYTON 7A419 Pakoilmaaukko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AFU Malli: 7A419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,063.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3686
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3076
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2293
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1352
KoteloKehrätty alumiini
Maks. BHP0.35
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet2.2/1.1
Moottori HP1/3
Moottori Hz60
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus30 3 / 4 "
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM661
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteKokonaisdia.VaiheRPMTyyppiHinta
DAYTON 4YU89 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2PGR 4VU891/4 - 1---42-1 / 4 "--Aksiaalinen Downblast Less Drive -paketti€2,488.85
DAYTON 7A402 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,193.56
DAYTON 7A403 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,102.80
DAYTON 7A404 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,076.41
DAYTON 7A405 Pakoilmaaukko 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,148.16
DAYTON 7A418 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,054.21
DAYTON 7A420 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,365.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A419 Pakoilmaaukko 24 tuumaa
€3,063.44 / yksikkö