DAYTON 4YU89 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2PGR

DAYTON 4YU89 pakoilmaaukko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGR Malli: 4YU89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,488.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue3351 - 5320 @ 0.0 Sp
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1/4 - 1
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus30 3 / 4 "
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue601 ja 954
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen Downblast Less Drive -paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)126.24
Laivan pituus (cm)112.52
Laivan leveys (cm)112.52
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteKokonaisdia.VaiheRPMTyyppiHinta
DAYTON 7A402 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,193.56
DAYTON 7A403 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,102.80
DAYTON 7A404 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,076.41
DAYTON 7A405 Pakoilmaaukko 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,148.16
DAYTON 7A418 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,054.21
DAYTON 7A419 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,063.44
DAYTON 7A420 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€3,365.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU89 pakoilmaaukko 24 tuumaa
€2,488.85 / yksikkö